Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, blanko Q-CONNECT KF18928


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, blanko Q-CONNECT KF18928
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, blanko Q-CONNECT KF18928
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, blanko Q-CONNECT KF18928
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, blanko Q-CONNECT KF18928
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, blanko Q-CONNECT KF18928
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, blanko Q-CONNECT KF18928
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, blanko Q-CONNECT KF18928
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, blanko Q-CONNECT KF18928
Artikel-Nr.:
     639-850350000
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF18928
EAN/GTIN:
     5706002019822
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Format: 68 x 98 cm, 80 g/qm, 20 Blatt, perforiert, 6-fach gelocht. Ausführung: ECF-Papier weiß. Lineatur: blanko
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
20
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
blanko
Ausführung des Papiertyps:
Holzfreiem Papier
Breite:
68
Breite [cm]:
68
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
80
Höhe:
99
Höhe [cm]:
99
Lochung:
6-fach
perforiert:
true
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier blanko 80g, flipchart papier, flipchart-papier blanko, Papier für Flipchart, Ersatzblöcke für Flip-Charts und -Blöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
360
5
€ 5,49*
ab € 3,86*
€ 5,37*
9 Tage
385
5
€ 5,87*
ab € 3,94*
€ 5,50*
Lager 639
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 5,48*
€ 7,55*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 37,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF01551
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.