Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockhefter, schwarz Q-CONNECT KF02293


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockhefter, schwarz Q-CONNECT KF02293
Blockhefter, schwarz Q-CONNECT KF02293
Blockhefter, schwarz Q-CONNECT KF02293
Blockhefter, schwarz Q-CONNECT KF02293
Blockhefter, schwarz Q-CONNECT KF02293
Artikel-Nr.:
     639-850191
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02293
EAN/GTIN:
     5705831022935
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Krafthefter mit Einlegetiefe 70 mm, für Heftklammern 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, Vollmetallgerät mit verstellbarem Amboss für fixe und lösbare Heftungen, Gummiunterteil für optimale Bodenhaftung. Heftleistung max. 150 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Farbe:
schwarz
Heftleistung:
150
Typbezeichnung der Heftklammern:
23/6 bis 23/17
Werkstoff:
Metall
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
70
Weitere Suchbegriffe: Handtacker, blockhefter schwarz 100 blatt, handtacker, blockhefter 100 blatt, Heftapparate, Klammernmaschinen, Krafthefter, Stapelhefter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 5,49*
ab € 17,91*
€ 25,58*
10 Tage
80
€ 5,87*
ab € 17,87*
€ 25,59*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 24,09*
€ 33,32*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24869900
ab € 1,41*
Zubehör
Rapid
24870000
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24869800
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.