Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockhefter bis 100 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockhefter bis 100 Blatt schwarz
Blockhefter bis 100 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02293
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02293
EAN/GTIN:
     5705831022935
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • Krafthefter mit Einlegetiefe 70 mm
  • Für Heftklammern 23/6 bis 23/13
  • Vollmetallgerät mit verstellbarem Amboss, für fixe und lösbare Heftungen
  • Gummiunterteil für optimale Bodenhaftung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.0890 kg
Einlegetiefe:
70 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftart:
offen/geschlossen
Heftgerätetyp:
Blockheftgerät
Heftleistung:
100 Blatt
Marke:
Connect
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Handtacker, blockhefter schwarz 100 blatt, handtacker, blockhefter 100 blatt, 5525, Aktenhefter, Bummser, Bürohefter, Büroheftgerät, Hefter, Heftgerät, Klammeraffe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
€ 5,49*
ab € 22,36*
€ 25,59*
Lager 467
86
€ 5,87*
ab € 22,10*
€ 25,60*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 33,98*
€ 38,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24869900
ab € 1,82*
Zubehör
Rapid
24870000
ab € 2,00*
Zubehör
Rapid
24869800
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.