Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinliner, 0,4mm, blau Q-CONNECT KF25008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinliner, 0,4mm, blau Q-CONNECT KF25008
Feinliner, 0,4mm, blau Q-CONNECT KF25008
Feinliner, 0,4mm, blau Q-CONNECT KF25008
Feinliner, 0,4mm, blau Q-CONNECT KF25008
Artikel-Nr.:
     639-850171001
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF25008
EAN/GTIN:
     5706002019952
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Feinschreiber mit metallgefasster Kunststoffspitze. Kappe und Schaft in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
Farbe der Kappe:
blau
Farbe des Schaftes:
blau
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
0,40 mm
wasserfest:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2379
€ 5,49*
ab € 0,26*
€ 0,50*
9 Tage
2379
€ 5,87*
ab € 0,24*
€ 0,51*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,58*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connect
KF25007
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.