| |
|
| Artikel-Nr.: 639-847434 Herst.-Nr.: H278 EAN/GTIN: 9004987133578 |
| |
|
| | |
| Kompatibel mit HP F6U68AE, F6U67AEBK Kapazität ca. schwarz 430 Seiten, 3-färbig 300 Seiten. Passend für HP DeskJet 3630 3636 3638 3639 1110 2130 3633 OfficeJet 3830 3833. 5220 5230 Envy 4525 4520 4522 4527. Alte Nummer 12HPDJ1110MULTI-H278 Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 3 | Originalzubehör: | true | Verwendung für Druckertyp: | Inketdrucker | Verwendung für Produkt: | HP F6U68AE, F6U67AEBK Kapazität ca. schwarz 430 Seiten, 3-färbig 300 Seiten. Passend für HP DeskJet 3630 3636 3638 3639 1110 2130 3633 OfficeJet 3830 3833. 5220 5230 Envy 4525 4520 4522 4527. Alte Nummer 12HPDJ1110MULTI-H278 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone für hewlett-packard tricolor, druckerpatrone, Inkjetpatrone, Multipack, 2ST, BK/3-farbig, sortiert, EMSTAR, H278 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 37,45* | € 51,35* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 59,53* | € 78,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 59,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|