| |
|
| Artikel-Nr.: 639-846313 Herst.-Nr.: C127 EAN/GTIN: 9004987108989 |
| |
|
| | |
| geeignet für Canon Pixma IP 7250, Pixma MG5450/MG6350, Pixma MX725/MX925 - Druckleistung: 1x 520, 3x 650 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | 4-farbig sortiert | Inhalt: | 28 | Verwendung für Druckertyp: | Canon Pixma IP 7250, Pixma MG5450/MG6350, Pixma MX725/MX925 | max. Anzahl der Druckseiten: | 650 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, 10CAIP7250MULTI2/C127, C127 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 27,65* | € 38,51* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 27,62* | € 38,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|