| |
|
| Artikel-Nr.: 639-846254 Herst.-Nr.: H185 EAN/GTIN: 9004987127577 |
| |
|
| | |
| kompatibel mit HP Officejet Pro 8100/8600 black Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 19 | Verwendung für Druckertyp: | HP Officejet Pro 8100/8600 | max. Anzahl der Druckseiten: | 2300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, 8100, 8600, 950XL, CN045AE, Embatex, Emstar, H185, Inkjetpatrone, OfficeJet Pro, Patrone, Tinte, Tintenpatrone, schwarz, 11HPOJ8600SHC, 12HPOJ8600SHC/H185 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 15,93* | € 22,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 16,36* | € 23,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|