Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransferrolle schwarz PFA351, PFA352 EMSTAR P909


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermotransferrolle schwarz PFA351, PFA352 EMSTAR P909
Thermotransferrolle schwarz PFA351, PFA352 EMSTAR P909
Thermotransferrolle schwarz PFA351, PFA352 EMSTAR P909
Artikel-Nr.:
     639-845764
Hersteller:
     Embatex
Herst.-Nr.:
     P909
EAN/GTIN:
     9004987260779
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Kompatibel mit Philips PFA-351, PFA351, für Magic 5 Serien, 220mm x 30m.
Weitere Informationen:
Breite:
5
Farbe:
schwarz
Länge [in m]:
30
Originalzubehör:
false
Verwendung für Druckertyp:
Thermofaxgerät
Verwendung für Gerätetyp:
Philips PFA-351, PFA351, für Magic 5 Serien
Werkstoff:
Thermorolle
max. Anzahl der Druckseiten:
140
Weitere Suchbegriffe: druckfolie schwarz, druckfolie, schwarz, Embatex, Emstar, Magic 5, P909, PFA-351, PFA351, PPF631, PPF636, Philips, Rollen, Thermotransferrollen, Transferrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 18,92*
€ 26,58*
Lager 639
8
€ 4,99*
ab € 19,90*
€ 27,68*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.