Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-768533079 Herst.-Nr.: SA164 EAN/GTIN: 4004360834998 |
| |
|
| | |
| Anthrazitfarbenes, hochglänzendes Heftgerät Eyestyle in puristischem Design. Klammert bis zu 25 Blatt (80 g/m²) in geschlossener und bis zu 12 Blatt (80 g/m²) in offener Heftung. Die Magazinführung ist passend für die Klammergrößen 24/6 und 26/6. Liegt gut und sicher in der Hand dank runder Formgebung. Gefertigt aus einer Materialkombination aus dunkelgrauem lackiertem Acryl sowie schwarzem ABS-Kunststoff und Metallelementen. Im Lieferumfang sind 50 Heftklammern (24/6) enthalten. Weitere Informationen: | | Ausführung der Heftungsart: | fest/lösbar | Farbe: | dunkelgrau | Heftleistung: | 15 | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6, 24/8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, büroheftgerät 25 blatt, handtacker, heftgerät sigel, Acryl, Eye-Style, Eye:Style, Eyestyle, Heftapparat, Heftapparate, Hefter, Klammernmaschinen, Sigel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 11,84* | € 17,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 12,08* | € 17,84* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,21* | € 18,11* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 13,73* | € 19,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|