Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-SA164 Herst.-Nr.: SA164 EAN/GTIN: 4004360834998 |
| |
|
| | |
| Sigel Heftgerät eyestyle®, dark grey, dunkelgrau/schwarz, Kunststoff-Acryl Kombination, 120x55x40 mm, 1 Stück Dunkelgraues, hochglänzendes Heftgerät eyestyle® in puristischem Design. Klammert bis zu 25 Blatt (80 g/m²) in geschlossener und bis zu 12 Blatt (80 g/m²) in offener Heftung. Die Magazinführung ist passend für die Klammergrößen 24/6 und 26/6. Liegt gut und sicher in der Hand dank runder Formgebung. Gefertigt aus einer Materialkombination aus dunkelgrauem Acryl sowie schwarzem ABS-Kunststoff und Metallelementen. Im Lieferumfang sind 50 Heftklammern (24/6) enthalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | dark grey | Typ: | Heftgerät | Designlinie: | eyestyle® darkgrey | Größe: | 120x55x40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, büroheftgerät 25 blatt, handtacker, heftgerät sigel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 11,90* | € 17,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 12,08* | € 17,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,26* | € 18,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,79* | € 19,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|