Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-762235 Herst.-Nr.: 8868/10-1 EAN/GTIN: 4006381458887 |
| | |
|
| | |
| Schreibgeräteset Filzstift / Fineliner STABILO® Pen 68 / STABILO® point 88® Etui „NEON“, 10 ST, Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 10 Stiften, sortiert in je 5 Leuchtfarben: STABILO Pen 68 und STABILO point 88: 024, 033, 040, 054, 056, Typbezeichnung der Schreibgeräte: STABILO Pen 68 (Filzstift, 1 mm) und STABILO point 88 (Fineliner, 0,4 mm), Material des Schaftes: Kunststoff, Clip: , Beschreibung der Besonderheiten: Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: STABILO Pen 68: Zeichenfarbe mit weißen Kantenstreifen / STABILO point 88: orange mit weißen Kantenstreifen Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | Farbe: | Sortiert | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Farbe des Schaftes: | orange/Zeichenfarbe | Mine auswechselbar: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 5-farbig sortiert | Strichstärke: | 0,40 / 1,0 mm | dokumentenecht: | false | wasserfest: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, faserschreiber stabilo 0,4 mm, feinliner set, feinliner-set stabilo, Büro, Office, Spitze, feinliner, fine, hochwertig, kinder, lehrer, schule, schüler, stift, tinte, tintenroller, Etui, Farbbrillianz, Geschenk, Kombination, Schreiben, Set, brilliant, bunt, coloring, design, fasermaler, fein, filzer, flizstift, handlettering, kalligrafie, kalligraphie, lettering, leuchtend, linkshänder, malen, neon, rechtshänder, sketch, stabil, viele Farben, wischfest, zeichnen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 4,82* | € 6,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 5,10* | € 8,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,40* | € 9,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,02* | € 9,43* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,47* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|