Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker BOSS® MINI Bonbonglas, 50 Teile, sortiert STABILO 07/50-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker BOSS® MINI Bonbonglas, 50 Teile, sortiert STABILO 07/50-1
Textmarker BOSS® MINI Bonbonglas, 50 Teile, sortiert STABILO 07/50-1
Textmarker BOSS® MINI Bonbonglas, 50 Teile, sortiert STABILO 07/50-1
Textmarker BOSS® MINI Bonbonglas, 50 Teile, sortiert STABILO 07/50-1
Textmarker BOSS® MINI Bonbonglas, 50 Teile, sortiert STABILO 07/50-1
Textmarker BOSS® MINI Bonbonglas, 50 Teile, sortiert STABILO 07/50-1
Textmarker BOSS® MINI Bonbonglas, 50 Teile, sortiert STABILO 07/50-1
Textmarker BOSS® MINI Bonbonglas, 50 Teile, sortiert STABILO 07/50-1
Artikel-Nr.:
     639-762084
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/50-1
EAN/GTIN:
     4006381421607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Textmarker STABILO® BOSS® MINI Bonbonglas. Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in 5 Leuchtfarben: 15 Stück gelb, je 10 Stück grün und orange, 8 Stück pink, 7 Stück blau. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Passt in die kleinste Tasche. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 210 x 120 x 180 mm. Farbe: gelb/transparent.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
50
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in 5 Leuchtfarben: 15 Stück gelb, je 10 Stück grün und orange, 8 Stück pink, 7 Stück blau
Breite:
210
Farbe:
gelb/transparent
Höhe:
120
Tiefe:
180
Weitere Suchbegriffe: Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter, highlighter, Heileiter, Highliter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,23*
Lager 639
150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 1,61*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 35,71*
€ 48,38*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,05*
€ 57,15*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 80,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.