Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB07501 Herst.-Nr.: 07/50-1 EAN/GTIN: 4006381421607 |
| |
|
| | |
| - Textmarker STABILO BOSS MINI Bonbonglas
- Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in 5 Leuchtfarben: 15 Stück gelb, je 10 Stück grün und orange, 8 Stück pink, 7 Stück blau
- STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten.
- Passt in die kleinste Tasche
- Material des Displays: Kunststoff
- Größe (B x H x T): 210 x 120 x 180 mm
- Farbe: gelb/transparent
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrockenschutz für konzentriertes Arbeiten. Passt in die kleinste Tasche | Breite: | 210 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Höhe: | 120 mm | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 50 Stück | Schreibfarbe: | sortiert | Tiefe: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter, highlighter, Heileiter, Highliter, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,90* | € 1,23* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,19* | € 1,61* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 35,71* | € 48,38* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 41,05* | € 57,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7142* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|