Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-761853011 Herst.-Nr.: 70/33 EAN/GTIN: 4006381333641 |
| | |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Nachfüllbar. Strichstärke: 2 - 5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher. Unvergleichlicher Design-Klassiker - seit 1971. Hohe Offenlagerfähigkeit - bis zu 4 Stunden. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | false | Farbe: | grün | Strichstärke: | 2,0 - 5,0 mm | inkjet geeignet: | false | nachfüllbar: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter, highlighter, Etui, Heileiter, Heilighter, Highliter, Leuchtmarkierer, Leuchtmarkierstift, Marker, Markierer, Markierstift, Packung, Set, ausbildung, beruf, büro, grell, gruen, highlighten, klassiker, leuchtgrün, malen, marker, markern, markieren, nachfüllbar, neon, neongrün, office, orginal, pack, schule, schüler, studium, textmarcker, textmarker, uni, unterricht, verpackung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,68* | € 1,22* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,80* | € 1,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,70* | € 1,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,28* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,72* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|