Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA250486 Herst.-Nr.: 70/33 EAN/GTIN: 4006381333641 |
| |
|
| | |
| - Textmarker STABILO BOSS ORIGINAL
- nachfüllbar
- 2 - 5 mm
- Tinte auf Wasserbasis, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- große Leuchtkraft und lange Lebensdauer, hohe Offenlagerfähigkeit, markante Form verhindert Wegrollen
- Schaftfarbe in Schreibfarbe
- Leuchtfarbe: Grün
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.01923 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | grün | Farbname: | grün | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | grün | Schreibfarbe: | grün | Strichbreite: | 2,0-5,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,68* | € 1,22* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,80* | € 1,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,69* | € 1,26* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,28* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,72* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|