Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Multitalent-Stift woody 3 in 1, schwarz STABILO 880/750
Artikel-Nr.:
     639-761780750
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     880/750
EAN/GTIN:
     4006381115520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1. Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Schaft lackiert. Größe (⌀ x L): 15 x 100 mm. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc. Stärke der Mine: 10 mm. Schreibfarbe der Mine: schwarz*****.
Weitere Informationen:
Länge [in mm]:
100
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, Ölstick, fettstift schwarz stabilo, allesschreiber schwarz, stabilo allesschreiber, buntstift, fenster, malen, multitalentstift, papier, wachsmalen, wachsmalkreide, wasserfarbe, wassermalen, wasservermalbar, woodie, woody, wuddy, Anspitzer, Aquarellstift, Künstlerstift, Spitzer, abwischen, aquarell, bruchsicher, bunt, deckend, dick, farbe, föhn, glas, holz, karton, kinder, kunststoff, künstler, oberflächen, packung, pappe, pastell, set, wischtechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
285
1
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,55*
9 Tage
285
1
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,68*
10
€ 4,16*
ab € 1,18*
€ 1,72*
Lager 639
312
1
€ 4,99*
ab € 1,36*
€ 2,27*
2 Tage
60
5
€ 1,95*
ab € 1,446*
€ 2,406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.