Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-154-880-750 Herst.-Nr.: 880/750 EAN/GTIN: 4006381115520 |
| |
|
| | |
| Stabilo Woody 3 in 1 schwarz Minendurchmesser 10 mm Produktinformationen Der Stabilo woody ist Farbstift, Wachskreide und Aquarellfarbe in einem. Samtweiche Mine, hohe Farbintensität und Leuchtkraft auch auf dunklen Untergründen. Für zahlreiche Techniken und grenzenlose Fantasie. Minendurchmesser 10 mm. Ideal auch für Handwerk und Industrie zum Markieren geeignet. Der Stift ist robust, malt sehr gut auf glatten Oberflächen wie Glas, Metall, Fliesen, Leder etc. und lässt sich anschließend mit Wasser leicht wieder abwischen. Artikeldetails: 3 Stifte in einem: Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalkreide XXL Mine mit 10 mm Durchmesser perfekt zum Malen und Markieren satter, weicher Abstrich bruchsichere Mine hohe Deckkraft in 18 Einzelfarben oder im Set erhältlich Malt auch auf glatten Oberflächen wie Glas, Metall, Fliesen, Leder etc. Lässt sich von glatten Oberflächen mit Wasser entfernen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, Ölstick, fettstift schwarz stabilo, allesschreiber schwarz, stabilo allesschreiber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,91* | € 1,55* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,98* | € 1,68* | | | | Lager 256 | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,18* | € 1,72* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,36* | € 2,27* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 1,95* | ab € 1,446* | € 2,406* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|