Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, grau STABILO 203/726


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, grau STABILO 203/726
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, grau STABILO 203/726
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, grau STABILO 203/726
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, grau STABILO 203/726
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, grau STABILO 203/726
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, grau STABILO 203/726
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, grau STABILO 203/726
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, grau STABILO 203/726
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, grau STABILO 203/726
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, grau STABILO 203/726
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, grau STABILO 203/726
Farbstift Trio®, dick, 4,2 mm, grau STABILO 203/726
Artikel-Nr.:
     639-761720726
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     203/726
EAN/GTIN:
     4006381344128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte stabilo
Dreikant-Buntstift STABILO® Trio®, dick. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form. Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Schaft lackiert. Größe (⌀ x L): 7 x 175 mm. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: grau.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7
Länge:
175
Länge [in mm]:
175
Schreibfarbe der Mine:
grau
wasservermalbar:
false
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, buntstift grau, Schreiblernstift, Vorschüler, anfänger, bunt, buntstift, deckend, dreikant, dreikantbuntstift, dreikantfarbstift, dreikantform, ergonomisch, etui, farbe, farbig, farbstift, farbvielfalt, hochwertig, holz, holzbuntstift, holzfarbstift, intensiv, kinder, kreativ, lernen, malen, pack, qualität, schreibenlernen, schule, schüler, set, thick, triodick, triothick, unterricht, vepackung, zeichnen, drio
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
12
€ 5,49*
ab € 0,32*
€ 0,54*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,31*
€ 0,56*
10
€ 4,16*
ab € 0,36*
€ 0,60*
Lager 639
12
12
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,75*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.