Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB203726 Herst.-Nr.: 203/726 EAN/GTIN: 4006381344128 |
| |
|
| | |
| - Dreikant-Buntstift STABILO Trio , dick
- Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form
- Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen
- Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer
- Schaft lackiert
- Größe (Durchmesser x L): 7 x 175 mm
- Stärke der Mine: 4,2 mm
- Schreibfarbe der Mine: grau
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 7 mm | Form: | dreikant | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Stabilo | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | grau | Stiftart: | Buntstift | wasservermalbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntstifte, 203, Dünnkernfarbstift, Künstler, Künstler-Farbstift, Künstler-Pigmentstift, KünstlerFarbstift, Künstlerpigmentstift, Künstlerstift, Malstift, Pigmentstift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,32* | € 0,54* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,31* | € 0,56* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,36* | € 0,60* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,99* | ab € 0,41* | € 0,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 6,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|