Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Nachfüllung Easy Refil 5mm TIPP-EX 879435


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korrekturroller Nachfüllung Easy Refil 5mm TIPP-EX 879435
Korrekturroller Nachfüllung Easy Refil 5mm TIPP-EX 879435
Korrekturroller Nachfüllung Easy Refil 5mm TIPP-EX 879435
Korrekturroller Nachfüllung Easy Refil 5mm TIPP-EX 879435
Korrekturroller Nachfüllung Easy Refil 5mm TIPP-EX 879435
Korrekturroller Nachfüllung Easy Refil 5mm TIPP-EX 879435
Korrekturroller Nachfüllung Easy Refil 5mm TIPP-EX 879435
Korrekturroller Nachfüllung Easy Refil 5mm TIPP-EX 879435
Korrekturroller Nachfüllung Easy Refil 5mm TIPP-EX 879435
Artikel-Nr.:
     639-745039
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     879435
EAN/GTIN:
     0070330514522
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Korrekturroller-Nachfüllkassette
tipp ex korrekturband
Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill. Für (Marke/Art.-Nr.): Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill. Einfach austauschbar durch Führungslinien. Widerstandsfähiges Polyesterband, sofort überschreibbar. Farbe: weiß. Bandgröße (B x L): 5 mm x 14 m. Ausführung des Inhalts mit Packung: Displaybox à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
5
Breite des Bandes:
5
Farbe:
weiß
Länge:
14
Länge des Bandes:
14
Länge des Bandes [m]:
14
Verwendung für Produkt:
Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill
Weitere Suchbegriffe: korrekturband, korrekturroller-nachfüllkassette 14m, 1235250002, BIC, Bandroller, Easy Refill, Ecolutions, Korrektur, Korrektur-Roller, Nachfüllkassette, Roller, Tip Ex, Tipp Ex, Tipp-Ex, Tippex, korrigieren, nachfüllbar, sofort überschreibbar, verbessern, Korrekturmittel, Nachfüllkassetten für Korrekturroller, Korrekturroller, -stifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 1,27*
€ 1,87*
2 Tage
838
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,01*
1
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 2,03*
2 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 2,14*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,30*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.