Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllkassette Easy Refill 5mmx14m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nachfüllkassette Easy Refill 5mmx14m
Nachfüllkassette Easy Refill 5mmx14m
Artikel-Nr.:
     467-KATA805078
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     879435
EAN/GTIN:
     0070330514522
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Korrekturroller-Nachfüllkassette
tipp ex korrekturband
  • Nachfüllkassettte für den Tipp-Ex Korrekturroller Easy Refill
  • Aus ökologischen Aspekten wird bei der Produktion der Nachfüllkassette auf einen minimalen Einsatz an Rohstoffen geachtet
  • Bandlänge 14m, Bandbreite 5mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
5 mm
Bandlänge:
14 m
Bruttogewicht:
0.01 kg
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Korrekturmittelart:
Korrekturroller-Refill
Marke:
Tipp-Ex
Weitere Suchbegriffe: korrekturband, korrekturroller-nachfüllkassette 14m, Korrekturband-Roller, Korrekturbandkassette, KorrekturbandRoller, Roller
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 1,87*
1 Tag
671
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,02*
1
€ 4,30*
ab € 1,16*
€ 2,04*
3
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,23*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.