Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill, 5 mm x 14 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill, 5 mm x 14 m
Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill, 5 mm x 14 m
Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill, 5 mm x 14 m
Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill, 5 mm x 14 m
Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill, 5 mm x 14 m
Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill, 5 mm x 14 m
Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill, 5 mm x 14 m
Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill, 5 mm x 14 m
Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill, 5 mm x 14 m
Artikel-Nr.:
     C1186-879435
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     879435
EAN/GTIN:
     0070330514522
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Korrekturroller-Nachfüllkassette
tipp ex korrekturband
Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill. Für (Marke/Art.-Nr.): Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill. Einfach austauschbar durch Führungslinien. Reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar. Farbe: weiß. Bandgröße (B x L): 5 mm x 14 m.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Nachfüllkassette
Produkt-Typbezeichnung:
Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill
Verwendung für Produkt:
Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Easy Refill
schattenfrei kopierbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
einfach austauschbar durch Führungslinien, sofort überschreibbar, widerstandsfähiges Polyesterband
Farbe:
weiß
Länge des Bandes:
14
Breite des Bandes:
5
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.