Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, A6, 50 Blatt, kariert VELOFLEX 1263 000


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ringbucheinlage, A6, 50 Blatt, kariert VELOFLEX 1263 000
Ringbucheinlage, A6, 50 Blatt, kariert VELOFLEX 1263 000
Ringbucheinlage, A6, 50 Blatt, kariert VELOFLEX 1263 000
Ringbucheinlage, A6, 50 Blatt, kariert VELOFLEX 1263 000
Artikel-Nr.:
     639-721165020
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1263 000
EAN/GTIN:
     4000225075896
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbuch-Einlage. 60 g/qm. Lochung: 6. Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm. Ausführung der Lineatur: kariert. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
50
Ausführung der Lineatur:
kariert
Farbe:
weiß
Lochung:
6-fach
Papierformat:
10,5x14,8cm
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock a6 kariert, ringbuchblock kariert, ringbuchblock a6, Ringbucheinlage DIN A6, kariert weißVELOFLEX 1263 000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,56*
1 Tag
92
10
€ 5,49*
ab € 1,18*
€ 1,75*
Lager 639
92
10
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,14*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,79*
€ 2,53*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0296* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.