| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO1263000 Herst.-Nr.: 1263000 EAN/GTIN: 4000225075896 |
| |
|
| | |
| - Ringbuch-Einlage
- 60 g/qm
- Lochung: 6
- Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
- Ausführung der Lineatur: kariert
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A6 | Breite: | 105 mm | Bruttogewicht: | 0.0450 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 148 mm | Importdatum: | 25.08.2020 | Lineatur: | kariert | Lochung: | 6 | Marke: | Veloflex | Material: | Papier | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 60 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock a6 kariert, ringbuchblock kariert, ringbuchblock a6, 12630, Einlage, Notizzettel, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier, Timer, TimerNotizzettel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,02* | € 1,56* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,18* | € 1,75* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,48* | € 2,14* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 1,79* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0204* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|