Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbucheinlage DIN A6, 105 x 148 mm, kariert, 500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Veloflex Ringbucheinlage DIN A6, 105 x 148 mm, kariert, 500 Blatt
Veloflex Ringbucheinlage DIN A6, 105 x 148 mm, kariert, 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     388-29611E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1263 000
EAN/GTIN:
     4000225075896
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage DIN A6:

- Format 105 x 148 mm
- Ausführung: kariert
- Farbe: weiß
- 6-fach Lochung: 20-20-40-20-20 mmPapierformat: DIN A6
Lochung: 6-fach
Lineaturausführung: kariert
Rand: Nein
Farbe: weiss
Blattanzahl: 500 Blatt

Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock a6 kariert, ringbuchblock kariert, ringbuchblock a6, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ringbucheinlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,56*
2 Tage
92
10
€ 5,49*
ab € 1,18*
€ 1,75*
3 Tage
132
10
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,14*
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,78*
€ 2,54*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0356* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.