Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonringbuch mit Spiralbind, A6, schwarz VELOFLEX 5106 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonringbuch mit Spiralbind, A6, schwarz VELOFLEX 5106 180
Telefonringbuch mit Spiralbind, A6, schwarz VELOFLEX 5106 180
Telefonringbuch mit Spiralbind, A6, schwarz VELOFLEX 5106 180
Telefonringbuch mit Spiralbind, A6, schwarz VELOFLEX 5106 180
Telefonringbuch mit Spiralbind, A6, schwarz VELOFLEX 5106 180
Telefonringbuch mit Spiralbind, A6, schwarz VELOFLEX 5106 180
Telefonringbuch mit Spiralbind, A6, schwarz VELOFLEX 5106 180
Artikel-Nr.:
     639-713865
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5106 180
EAN/GTIN:
     4000225059339
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Telefonringbuch, -mappe. Ausführung: Register und Papiereinlage. Spiralbindung. 12-tlg. Register. Transparent. 72 Blatt Papiereinlage. Mit Kugelschreiberschlaufe. Vorderseite mit Prägung. Werkstoff: PP. Größe (B x H): 115 x 172 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Registerblätter:
12
Ausführung der Ablagemechanik:
Spiralbindung
Breite:
115
Farbe:
schwarz
Höhe:
172
Werkstoff:
Polypropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
5
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 5,99*
5
€ 6,95*
ab € 4,736*
€ 6,852*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,17*
€ 7,05*
2 Tage
58
1
€ 5,49*
ab € 4,32*
€ 7,19*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.