| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO5106180 Herst.-Nr.: 5106180 EAN/GTIN: 4000225059339 |
| |
|
| | |
| - Der Deckel und das Register sind aus schwarzer PP- Folie.
- Vorderseite mit Prägung.
- Im Rücken Spiralbindung.
- Innen 12tlg. Register, Taben mehrfarbig bedruckt.
- Inkl. 72 Einlägeblätter
- mit Kugelschreiberschlaufe
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 72 Blatt | Blattformat: | A6 | Breite: | 115 mm | Bruttogewicht: | 0.155 kg | Einbandmaterial: | PP (Polypropylen) | Farbe des Einbandes: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, Foto-Album, Foto-Ringbuch, Fotoalbum, Fotoringbuch, Photo-Album, Photoalbum, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, veloflex telefonbuch a6 schwarz, kunststoff register, kunststoff-register a6, 51061, Adressenbuch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 4,16* | € 5,96* | | | | | | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 4,696* | € 6,822* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,19* | € 7,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,29* | € 7,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|