| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO5106180 Herst.-Nr.: 5106180 EAN/GTIN: 4000225059346 |
| |
|
| | |
| Telefonbuch, DIN A6, PP-Vollkunststoff, im Rücken mit Spiralbindung, Vorderseite mit Prägung, innen 12tlg. Register, mit 72 Blatt Papiereinlage, mit Kugelschreiberschlaufe, schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Telefonringbuch mit Spiralbind, DIN A6, PP-Vollkunststoff, 72 Blatt, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Telefonringbuch mit Spiralbind, A6, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Telefonbuch, DIN A6, PP-Vollkunststoff, im Rücken mit Spiralbindung, Vorderseite mit Prägung, innen 12tlg. Register, mit 72 Blatt Papiereinlage, mit Kugelschreiberschlaufe, schwarz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, Foto-Album, Foto-Ringbuch, Fotoalbum, Fotoringbuch, Photo-Album, Photoalbum, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, veloflex telefonbuch a6 schwarz, kunststoff register, kunststoff-register a6, Telefonnummernbuch, Telefonnummernheft, Telefonnummernringbuch, Telefonheft, Telefon-Buch, Telefonnummern-Buch, Telefonnummern-Heft, Telefonnummern-Ringbuch, Telefon-Ringbuch, Telefon-Heft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 4,14* | € 5,96* | | | | Lager 273 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 4,696* | € 6,792* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,17* | € 7,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,30* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|