Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox, A4, 40mm, rot VELOCOLOR 4443 321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftbox, A4, 40mm, rot VELOCOLOR 4443 321
Heftbox, A4, 40mm, rot VELOCOLOR 4443 321
Heftbox, A4, 40mm, rot VELOCOLOR 4443 321
Heftbox, A4, 40mm, rot VELOCOLOR 4443 321
Heftbox, A4, 40mm, rot VELOCOLOR 4443 321
Heftbox, A4, 40mm, rot VELOCOLOR 4443 321
Artikel-Nr.:
     639-713460015
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443 321
EAN/GTIN:
     4000225038235
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
A4, ca. 4cm Füllhöhe, mit GummibandKarton glanzkaschiert
Weitere Informationen:
Breite:
230
Farbe:
rot
Höhe:
320
Tiefe:
40
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, heftbox velobag a4 quer rot, dokumentenbox a4, dokumentenbox, 4443321 VELOCOLOR, A4, GUMMIBAND, 10713460015
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
41
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,71*
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 5,31*
1 Tag
362
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 6,78*
Lager 639
65
€ 4,99*
ab € 4,62*
€ 7,56*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443310
ab € 2,71*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443351
ab € 2,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443341
ab € 2,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443330
ab € 2,69*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443371
ab € 2,69*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443300
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.