Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle, 57-60-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990028


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermorolle, 57-60-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990028
Thermorolle, 57-60-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990028
Thermorolle, 57-60-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990028
Thermorolle, 57-60-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990028
Thermorolle, 57-60-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990028
Thermorolle, 57-60-12mm, 5 Stück, weiß VEIT 20990028
Artikel-Nr.:
     639-693222
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20990028
EAN/GTIN:
     4017279705556
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Aus holzfreiem, weißem Papier mit besten Laufeigenschaften. Alle Sorten mit rotem Warnstreifen am Ende der Rolle. Thermorollen Longlife Qualität 55 g/qm, Bisphenol-A-frei. Breite: 57 mm. Länge: 43 m. Gesamt-⌀: ca. 60 mm. Kern-⌀: 12 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
Aus holzfreiem Thermopapier
Breite:
57
Durchmesser:
60
Durchmesser des Kerns:
12
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
55
Länge:
43
Länge [in m]:
43
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrollen 57mmx40m ve=5 stück, additionsrollen, additionsrollen 57mmx40m, Belegrollen, Journalrollen, Papierrollen für Rechenmaschinen, Thermoaddingrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6130
5
€ 5,87*
ab € 0,834*
€ 1,666*
Lager 639
6760
5
€ 4,99*
ab € 0,966*
€ 1,816*
1 Tag
1144
1
€ 5,49*
ab € 3,77*
€ 6,49*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 1,816*
€ 2,16104
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,516*
€ 1,80404
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,336*
€ 1,58984
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,286*
€ 1,53034
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,266*
€ 1,50654
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 9,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.