Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 57-60-12mm weiß 5 Stück unbedruckt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-693222
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20990028
EAN/GTIN:
     4017279705556
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Breite 57mm, Rollendurchmesser 60mm, Kerninnendurchmesser 12mm, Länge ca. 43 Laufmeter, Thermoqualität schwarz reagierend, Papier weiß. Frei von den belastenden Bisphenolen A - BPA. Packung mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Größe (B x Ø x Hülse):
57 x 60 x 12 mm
Länge:
46 m
Inhalt:
5 Rollen
Ausführung:
ohne Druck
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5720
5
€ 5,87*
ab € 0,834*
€ 1,666*
2 Tage
6760
5
€ 4,99*
ab € 0,966*
€ 1,816*
Lager 690
1144
1
€ 5,49*
ab € 3,77*
€ 6,49*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,49*
€ 7,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.