Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorollen 57x60x12mm/46m weiß VE=5 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermorollen 57x60x12mm/46m weiß VE=5 Stück
Thermorollen 57x60x12mm/46m weiß VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VEIT20990028
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20990028
EAN/GTIN:
     4017279705556
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
  • Kassenrolle aus Thermopapier, weiß
  • Packung mit 5 Rollen.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.6740 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
12 mm
Marke:
Veit
Papiergewicht:
55 g/qm
Rollenlänge:
46 m
Thermodruckrolle:
ja
Umfang:
60 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6465
5
€ 5,87*
ab € 0,834*
€ 1,666*
2 Tage
6760
5
€ 4,99*
ab € 0,966*
€ 1,816*
1 Tag
1291
1
€ 5,49*
ab € 3,80*
€ 6,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 1,666*
€ 1,98254
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,376*
€ 1,63744
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 1,104*
€ 1,31376
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,074*
€ 1,27806
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,834*
€ 0,99246
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 8,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.