Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NeXXt, 30 Blatt, grau LEITZ 5500-00-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät NeXXt, 30 Blatt, grau LEITZ 5500-00-85
Heftgerät NeXXt, 30 Blatt, grau LEITZ 5500-00-85
Heftgerät NeXXt, 30 Blatt, grau LEITZ 5500-00-85
Heftgerät NeXXt, 30 Blatt, grau LEITZ 5500-00-85
Heftgerät NeXXt, 30 Blatt, grau LEITZ 5500-00-85
Heftgerät NeXXt, 30 Blatt, grau LEITZ 5500-00-85
Heftgerät NeXXt, 30 Blatt, grau LEITZ 5500-00-85
Heftgerät NeXXt, 30 Blatt, grau LEITZ 5500-00-85
Heftgerät NeXXt, 30 Blatt, grau LEITZ 5500-00-85
Heftgerät NeXXt, 30 Blatt, grau LEITZ 5500-00-85
Heftgerät NeXXt, 30 Blatt, grau LEITZ 5500-00-85
Artikel-Nr.:
     639-603788010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5500-00-85
EAN/GTIN:
     4002432324521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Leitz Büroheftgerät NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 38mm. Material: Metall mit Kunststoff. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Farbe:
grau
Heftleistung:
30
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, büro-heftklammern leitz, büro heftklammern, HEFT LEITZ, LEI5500-00-85, 55000085, 550085, 102503, HEFTGERÄT 5500, 5732550085, 33813586, 1402103, HEFTMASCHINE, LEI 5500-00-85, HEFTMASCHINE ESSELTE LEITZ GMBH, HEFTGERÄT STANDARD GR, 5500-00-85, 5500, 5500 GR, 107208, 5500-85, 5500-0085, 16528685, 27603, 1720003461, Blockhefter, Blockheftgerät, Bürotacker, Elektrischer Tacker, Elektrisches Heftgerät, Elektro Heftgerät, Elektro Tacker, Flachhefter, Flachheftgerät, Hefter, Langarm-Tacker, Leitz, Mini Heftgerät, Mini Tacker, Mini-Heftgerät, Mini-Tacker, Miniheftgerät, Minitacker, NeXXt, Tacker, staufrei, Klammernmaschinen, Heftapparate
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 12,84*
1 Tag
77
1
€ 5,49*
ab € 8,75*
€ 12,85*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 8,88*
€ 13,12*
6 Tage
77
1
€ 5,87*
ab € 9,36*
€ 13,82*
1
€ 4,30*
ab € 10,02*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0038
ab € 1,31*
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,20*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,28*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,34*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.