Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät 5500 bis 30 Blatt grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät 5500 bis 30 Blatt grau
Heftgerät 5500 bis 30 Blatt grau
Heftgerät 5500 bis 30 Blatt grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA319077
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55000085
EAN/GTIN:
     4002432324521
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
  • Leitz Büroheftgerät NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6
  • Heftleistung: 3 mm/30 Blatt
  • Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6
  • Einlegetiefe: 40 mm
  • Material: Metall mit Kunststoff
  • GS-geprüft
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Oberlademechanik
Bruttogewicht:
0.19 kg
Einlegetiefe:
60 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Heftart:
offen/geschlossen
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
30 Blatt
Klammernart:
24/6, 24/8, 26/6
Marke:
Leitz
Material:
Metall/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
1
€ 5,49*
ab € 8,69*
€ 12,89*
2 Tage
40
1
€ 5,95*
ab € 8,89*
€ 13,13*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 8,87*
€ 13,16*
Lager 467
87
1
€ 5,87*
ab € 9,33*
€ 13,84*
1
€ 4,30*
ab € 9,95*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0038
ab € 1,32*
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,21*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,25*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.