Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-597936020 Herst.-Nr.: 100050358 EAN/GTIN: 4006144582033 |
| |
|
| | |
| A4+ Collegeblock, 80 Blatt, 4-fach gelocht. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Kariert mit Rand links für eine optimierte Schreibfläche. Herausnehmbare, 4-fach gelochte Seiten. Die aufsteigende Spirale ermöglicht es, den Block um 360° umzuschlagen. Stabile Kartonunterlage für optimales Arbeiten. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 80 | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Ausführung der Lineatur: | kariert | Ausführung des Papiertyps: | Optik Papier | Farbe: | nachtblau | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Lochung: | 4-fach | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulheft, Schulhefte, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, oxford a 4 kariert notizbuch spiralbindung, schulheft, schulheft a4, A4+, 80, Blatt, Lin.22, kariert, nachtblau, OXFORD, 100050358 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,94* | € 2,80* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,90* | € 3,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,92* | € 3,28* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,16* | € 3,68* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,11* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,027* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|