Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Copy , A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß HP CHP910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier Copy , A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß HP CHP910
Kopierpapier Copy , A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß HP CHP910
Kopierpapier Copy , A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß HP CHP910
Kopierpapier Copy , A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß HP CHP910
Kopierpapier Copy , A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß HP CHP910
Kopierpapier Copy , A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß HP CHP910
Kopierpapier Copy , A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß HP CHP910
Kopierpapier Copy , A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß HP CHP910
Kopierpapier Copy , A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß HP CHP910
Kopierpapier Copy , A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß HP CHP910
Artikel-Nr.:
     639-595020
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP910
EAN/GTIN:
     3141725002386
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Getestete Qualität - vermeidet Papierstaus in Hochgeschwindigkeitslaserdruckern und -kopierern. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. 80 g/qm. Beidseitig bedruckbar. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
500
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier hp a4 80g weiß, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Xerographiepapier, Hochleistungspapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Glossypapier, Spezialpapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Glossypapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Seidenmattpapier, Farblaser-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
220
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 3,97*
7 Tage
13
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,05*
€ 4,07*
2 Tage
10895
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 4,20*
3 Tage
1200
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,75*
€ 4,86*
Lager 639
12543
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,12*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,01024* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.