Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkelkasten Stop System, 3-teilig, sortiert MAPED M196100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zirkelkasten Stop System, 3-teilig, sortiert MAPED M196100
Zirkelkasten Stop System, 3-teilig, sortiert MAPED M196100
Zirkelkasten Stop System, 3-teilig, sortiert MAPED M196100
Zirkelkasten Stop System, 3-teilig, sortiert MAPED M196100
Zirkelkasten Stop System, 3-teilig, sortiert MAPED M196100
Artikel-Nr.:
     639-585600
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M196100
EAN/GTIN:
     3154141961007
Suchbegriffe:
Zirkelbesteck
Zirkelkasten
zirkelkasten
Zirkelkasten 3teilig Stop System. Werkstoff: Metall. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Universalaufnahme. Anzahl der Gelenke: 1. Mit Hebel zur Schenkelblockierung, Schutzklappe für Nadel, in stoßfester Box. Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 140 mm. Länge: 190 mm. Farbe: farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Zirkel, 1 Universalaufnahme und 1 Minenbehälter mit Ersatzmine in stoßfester Box.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
1
Farbe:
farbig sortiert
Verlängerungsstange vorhanden:
false
Weitere Suchbegriffe: MAPM196100, M196100, 196100, 20451080
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 5,49*
ab € 3,21*
€ 5,03*
€ 5,50*
ab € 2,75*
€ 5,26*
11 Tage
210
€ 5,87*
ab € 3,37*
€ 5,32*
Lager 639
19
€ 4,99*
ab € 4,95*
€ 7,55*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maped
196101
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.