Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer weiß HAN 17460-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer weiß HAN 17460-12
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer weiß HAN 17460-12
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer weiß HAN 17460-12
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer weiß HAN 17460-12
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer weiß HAN 17460-12
Artikel-Nr.:
     639-575031000
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17460-12
EAN/GTIN:
     4012473990210
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher RONDO. Klare Linienführung vereint mit hochwertiger Verarbeitung in Hochglanz und funktionellem Design: durchdacht, dynamisch und elegant. 9 Fächer inkl. praktischem Brief- und Kartenschlitz. In diesem Stifteköcher finden Ihre Stifte und Büroutensilien schnell einen Platz und sind immer griffbereit. Standfest und stabil. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 140 x 140 x 109 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
9
Breite:
140
Farbe:
weiß
Farbe der Innenansicht:
weiß
Höhe:
109
Tiefe:
140
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, Bürobutler, Köcher, Rundbox, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgerätehalter, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Schreibtischköcher, Tisch-Organizer, Butler, Schreibtischgarnituren, Bleistiftköcher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,28*
€ 8,15*
1 Tag
10
1
€ 5,49*
ab € 5,31*
€ 8,16*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 5,52*
€ 8,54*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 8,68*
Lager 639
10
1
€ 4,99*
ab € 5,68*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17460-14
ab € 5,27*
Ähnlich
HAN
17460-11
ab € 5,57*
Ähnlich
HAN
N294025
ab € 5,49*
Ähnlich
HAN
N294235
ab € 4,83*
Ähnlich
HAN
N294215
ab € 5,09*
Ähnlich
HAN
17460-191
ab € 5,53*
Ähnlich
HAN
N294254
ab € 5,38*
Ähnlich
HAN
N294222
ab € 5,26*
Ähnlich
HAN
N294090
ab € 5,06*
Ähnlich
HAN
N294105
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.