Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Blau
HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Blau
HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97447966
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     N294235
EAN/GTIN:
     4012473990913
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher RONDO. Klare Linienführung vereint mit hochwertiger Verarbeitung in Hochglanz und funktionellem Design: durchdacht, dynamisch und elegant. 9 Fächer inkl. praktischem Brief- und Kartenschlitz. In diesem Stifteköcher finden Ihre Stifte und Büroutensilien schnell einen Platz und sind immer griffbereit. Standfest und stabil. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
237 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polystyrol
Anzahl von Fächern
9
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17460-14
ab € 5,27*
Ähnlich
HAN
17460-11
ab € 5,38*
Ähnlich
HAN
N294025
ab € 5,82*
Ähnlich
HAN
N294215
ab € 5,10*
Ähnlich
HAN
17460-191
ab € 5,54*
Ähnlich
HAN
N294254
ab € 5,37*
Ähnlich
HAN
N294222
ab € 5,25*
Ähnlich
HAN
N294090
ab € 5,05*
Ähnlich
HAN
N294105
ab € 5,36*
Ähnlich
HAN
N294002
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.