Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köcher RONDO mit 9 Fächern weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Köcher RONDO mit 9 Fächern weiß
Köcher RONDO mit 9 Fächern weiß
Köcher RONDO mit 9 Fächern weiß
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_1746012
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17460-12
EAN/GTIN:
     4012473990210
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Köcher RONDO
  • Geschmeidige Formen in hochwertiger Verarbeitung: durchdacht, schwungvoll und dynamisch
  • 9 Fächer für Stifte und einem intelligenten Brief- und Kartenschlitz
  • Standfest und hochglänzend
  • Möbelschonende Elastikpuffer sind inklusive Werkstoff: hochwertiger, schwermetallfreier Kunststoff
  • Größe (B x H x T): 140 x 109 x 140 mm
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
19 mm
Länge:
140 mm
Marke:
Han
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, acryl schreibtisch-organizer, schreibtisch organizer, schreibtischorganizer han, 17460, Büroschale, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,17*
€ 7,94*
1
€ 4,75*
ab € 5,29*
€ 8,15*
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 5,29*
€ 8,19*
15 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,64*
€ 8,74*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 5,97*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17460-14
ab € 5,31*
Ähnlich
HAN
17460-11
ab € 5,33*
Ähnlich
HAN
N294025
ab € 5,57*
Ähnlich
HAN
N294235
ab € 4,81*
Ähnlich
HAN
N294215
ab € 5,09*
Ähnlich
HAN
17460-191
ab € 5,55*
Ähnlich
HAN
N294254
ab € 5,38*
Ähnlich
HAN
N294222
ab € 5,28*
Ähnlich
HAN
N294090
ab € 5,06*
Ähnlich
HAN
N294105
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.