Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierschriftfeder 0,5 mm blanko STANDARDGRAPH HI-400-0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierschriftfeder 0,5 mm blanko STANDARDGRAPH HI-400-0.5
Zierschriftfeder 0,5 mm blanko STANDARDGRAPH HI-400-0.5
Zierschriftfeder 0,5 mm blanko STANDARDGRAPH HI-400-0.5
Artikel-Nr.:
     639-556016
Hersteller:
     Standardgraph
Herst.-Nr.:
     HI-400-0.5
EAN/GTIN:
     4014509040227
Suchbegriffe:
Plakatfeder
Schreibfeder
Zeichenfeder
Ziehfeder
auch Redis Feder genannt
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
abgeschrägt
Strichstärke:
0,50 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibfeder, 400, HI-400-0, 5, ZIERSCHRIFTFEDER 0.5MM BL, HI-400, 0724400, 4570, 16583235, ORNAMENTFEDER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
36
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 1,51*
Lager 639
36
36
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 2,07*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 108000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 74,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.