Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S50, Wolkenmarmor, A4, 50 mm, grau marmoriert, Rücken schwarz NEUTRAL 80021975F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S50, Wolkenmarmor, A4, 50 mm, grau marmoriert, Rücken schwarz NEUTRAL 80021975F
Ordner S50, Wolkenmarmor, A4, 50 mm, grau marmoriert, Rücken schwarz NEUTRAL 80021975F
Ordner S50, Wolkenmarmor, A4, 50 mm, grau marmoriert, Rücken schwarz NEUTRAL 80021975F
Ordner S50, Wolkenmarmor, A4, 50 mm, grau marmoriert, Rücken schwarz NEUTRAL 80021975F
Ordner S50, Wolkenmarmor, A4, 50 mm, grau marmoriert, Rücken schwarz NEUTRAL 80021975F
Artikel-Nr.:
     639-510903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80021975F
EAN/GTIN:
     4014481100506
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Aus 100% Altpapier mit Wolkenmarmorpapier überzogen. Rücken mit schwarzem Spezialpapier bezogen. Aufgeklebtes Rückenschild, chamois. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ordner mit Hebelmechanik und Niederhalter. Mit Kantenschutz, Greifloch und Schlitzen. Größe: 285 x 318 mm (B x H). Mit Umweltzeichen "Der Blaue Engel".
Weitere Informationen:
Breite:
285
Breite des Rückens:
50
Farbe:
schwarz marmoriert
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 schwarz 50mm, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Ordner, S50, Wolkenmarmor, A4, 50, mm, grau, marmoriert, Rücken, schwarz, NEUTRAL, 80021975F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.