Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigmentmarker rosa PC1MC UNI-POSCA 186728


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pigmentmarker rosa PC1MC UNI-POSCA 186728
Pigmentmarker rosa PC1MC UNI-POSCA 186728
Pigmentmarker rosa PC1MC UNI-POSCA 186728
Artikel-Nr.:
     639-507011016
Hersteller:
     uni POSCA
Herst.-Nr.:
     186728
EAN/GTIN:
     4902778654026
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC1MC. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rosa.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rosa
Strichstärke:
0,70 mm
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Pigmentmarker, fasermaler pink 1mm, acryl marker, acrylmarker pink, ACRYLMARKER, 11261114, Pigmentmarker rotUNI-POSCA 186721 PC1MC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
18
1
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 3,31*
1 Tag
18
1
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,38*
9 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,44*
1
€ 6,78*
ab € 2,04*
€ 3,65*
5
€ 4,16*
ab € 2,05*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186702
ab € 1,75*
Zubehör
Uni-Ball
186716
ab € 24,55*
Zubehör
Uni-Ball
186704
ab € 6,39*
Zubehör
Uni-Ball
186708
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.