Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-502626 Herst.-Nr.: 125030 EAN/GTIN: 4005401250302 |
| |
|
| | |
| CONNECTOR Farbkasten 12 Farben. Ausführung: Kunststoff, Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden. Anzahl der Farben: 12 Stück. Farbe: cyanblau, blaugrün, gelbgrün, ockergelb, siena, schwarz, gelb, orange, zinnoberrot dunkel, magentarot, violett, ultramarinblau. Zertifikate und Zulassungen: CE. Ausführung des Inhalts mit Packung: inkl. Deckweis. Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 12 | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkasten, Malkasten, Tuschkasten, Gouache Malkasten, Gouachefarbkasten, Gouachekasten, Gouachefarbe, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, faber-castell 24 buntstifte, deckfarbkasten, deckfarbkasten faber castell, 3611024005, Farben, Farbkästen, Malkästen, Deckfarbkästen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,80* | € 7,07* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,83* | € 7,08* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,85* | € 7,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,85* | € 7,15* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,41* | € 7,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|