Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER CASTELL Farbkasten Connector 125030 12Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-201001099
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     125030
EAN/GTIN:
     4005401250302
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Deckfarbkasten
Für sein innovatives, kreatives Design und seine bemerkenswerte Funktionalität ist der CONNECTOR Farbkasten vom Industrieverband pro-k zum Produkt des Jahres 2012 gekürt worden: Die Farbnäpfchen können individuell zusammengesteckt werden und unterstützen so spielerisch das Erlernen der Farbenlehre. Die leuchtenden Farben verfügen über eine hohe Deckkraft, lassen sich perfekt mischen und sind somit ideal geeignet für alle Techniken und Anwendungen in Schule und Freizeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Connector
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Farbkasten Connector
Anzahl der Farben:
12 Farben
Farbe:
cyanblau, blaugrün, gelbgrün, ockergelb, siena, schwarz, gelb, orange, zinnoberrot dunkel, magentarot, violett, ultramarinblau
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Deckweiß
Altersbeschränkung:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Warnhinweis (Erstickungsgefahr):
Achtung: Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
rot
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
21
1
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 7,07*
1
€ 6,78*
ab € 4,83*
€ 7,08*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,85*
€ 7,14*
2 Tage
186
1
€ 5,49*
ab € 4,85*
€ 7,15*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,41*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
720250
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.