Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-472560023 Herst.-Nr.: 56623-00000-00 EAN/GTIN: 4063565106521 |
| |
|
| | |
| Reparaturband Ultra Power Extrem. Einsatzbereich: Innenbereich, Außenbereich. Produktverwendung: Reparaturen. Wasserfest. UV-beständig. Bandgröße (L x B): 25 m x 50 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Breite: | 50 | Farbe: | schwarz | Länge: | 25 | UV-beständig: | true | alterungsbeständig: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reparaturband, tesa gewebeband 50mmx25m, reparaturband tesa, gewebe band, Ultra, Power, Extrem, 25, m, x, 50, mm, schwarz, TESA, 56623-00000-00 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,89* | € 13,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,68* | € 13,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,94* | € 14,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,11* | € 14,63* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,71* | € 15,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,4684* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|