| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-118607893 Herst.-Nr.: 56623-00000-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wer ein begeisterter Abenteurer ist und gern die Wildnis erkundet, sieht sich mit kleinen Notfällen konfrontiert. Hier bricht ein wichtiger Gegenstand, dort muss etwas abgedichtet werden. Dann ist es beruhigend, wenn das tesa® Ultra Power Extreme dabei ist. Dank seiner enormen Klebkraft und Reißfestigkeit lassen sich Reparaturen schnell und zuverlässig selbst durchführen. Das Reparaturband hält auf unterschiedlichsten Oberflächen und wird häufig zum Ausbessern von Löchern und Rissen oder zum Reparieren gebrochener Gegenstände verwendet. tesa® Ultra Power Extreme ist von Hand einreißbar und somit sehr leicht anzuwenden. Die hohe UV- und Temperaturbeständigkeit und das robuste Trägermaterial aus Gewebe ermöglichen die Nutzung auch bei extremen Wetterbedingungen und Temperaturen (von -15°C bis +90°C). Das Reparaturband ist selbstverständlich nicht nur auf Abenteuerreisen oder bei Outdoor-Aktivitäten eine unverzichtbare Hilfe. Es sollte in keinem Haushalt fehlen. Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Schwarz | | Band-Zweck | Reparatur | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Material | Polyethylen | | Geeignet für Materialien | Glas, Metall, PVC | | Wetterfestigkeit | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 25 m | | Breite | 50 mm | Leistungen | Minimale Betriebstemperatur | -15 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 90 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |