| |
|
| Artikel-Nr.: 639-472514024 Herst.-Nr.: 40345-00000-00 EAN/GTIN: 4042448448644 |
| |
|
| | |
| Der praktische tesa® SPAA Duschwischer wird mit einer Halterung geliefert, die Sie ohne Bohren befestigen können. Dafür sorgt die patentierte Klebelösung, die aus Befestigungsadapter und Klebmasse besteht. Gemeinsam erzeugen sie - nach 12 Stunden Aushärtungszeit - eine Haltekraft bis 5kg. Ihre Wand bleibt stets unbeschädigt. Sie können den eleganten Duschwischer jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Adapter (BK27) sogar problemlos wiederverwenden. Weitere Informationen: | | Breite: | 250 | Farbe: | silber | Länge: | 185 | Länge [in mm]: | 250 | Produktverwendung: | Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und viele Kunststoffe. Nicht geeignet für Putz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einwascherträger, Fenstereinwascher, Fenster-Abzieher, Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, duschabzieher tesa, fenster abzieher, Duschwischer, Klebestücke, Posterstrips, Powerstrips, Klebemittel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,26* | € 21,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,81* | € 22,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,53* | € 24,93* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,94* | € 27,99* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 20,60* | € 29,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|