| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA403450000000 Herst.-Nr.: 40345-00000-00 EAN/GTIN: 4042448448644 |
| |
|
| | |
| - Duschwischer inkl. Halterung mit patentierter tesa Power.Kit Befestigungstechnologie
- Hochglanzverchromt, garantiert rostfrei, weiche Gummilippe
- Sicherer Halt: belastbar bis 5kg
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK27
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 175mm x 239mm x 55mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 239 mm | Bruttogewicht: | 0.35 kg | Farbe: | chrom | Höhe: | 175 mm | Marke: | Tesa | Material: | Metall | Tiefe: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einwascherträger, Fenstereinwascher, Fenster-Abzieher, Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, duschabzieher tesa, fenster abzieher, Abzieher, Aluxx, Badaccessoires, bohren, Duschwischer, ohne |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,26* | € 21,64* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,81* | € 22,45* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,53* | € 24,94* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,94* | € 27,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,55* | € 29,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|