Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa BK43-2 Befestigungsadapter Inhalt: 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2197528-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40349-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448448682
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
tesa BK43-2 Befestigungsadapter Inhalt: 1 Set

Befestigungsadapter

Leicht anzubringen und abzunehmen
Klebt auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Zement, Holz, Glas und vielen Arten von Kunststoff
Nicht anwendbar auf Tapete, Stuck und anderen Oberflächen mit Antihaft-Beschichtung
Kann spurlos entfernt werden

Passende Badaccessoires können mühelos mit dem Adapter BK43-2 zu montieren, da er die leistungsstarke tesa® Power.Kit-Technologie verwendet. Bohren ist unnötig, womit Wände und Fliesen intakt bleiben. Dieser Adapter wird zum Beispiel für Badezimmerkörbe aus den tesa® Produktserien Aluxx und Draad verwendet. Nachdem die Oberfläche gereinigt wurde, werden die Adapter angebracht und mit Klebstoff gefüllt. Dieser braucht 12 Stunden zum Trocknen. Dann kann das Accessoire angeschraubt werden. Der Adapter kann jederzeit spurlos entfernt werden und das Accessoire kann mit einem Ersatzadapter wie diesem wiederverwendet werden.

Technische Daten:
Inhalt: 1 Set · Material: Kupfer · Produkt-Art: Befestigungsadapter · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich,EUH 212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen. · Typ (Hersteller-Typ): BK43-2 · Weitere technische Daten: 2x Ø 34 mm / M4 (12 mm)

Lieferumfang:
1 Befestigungsset

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
tesa
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | EUH 212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Material:
Kupfer
Typ (Hersteller-Typ):
BK43-2
Produkt-Art:
Befestigungsadapter
Weitere Suchbegriffe: tesa badablage, badablage, tesa, 40349-00000-01, BK43-2, adapter, badezimmer accessoires set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 6,66*
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 7,58*
10 Tage
15
€ 5,87*
ab € 5,09*
€ 7,77*
€ 5,50*
ab € 5,35*
€ 8,97*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
40350-00000
ab € 3,43*
Sonstiges
tesa
40362-00000-00
ab € 4,39*
Sonstiges
tesa
40361-00000-01
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.